Sylvania - Armatures industrielles Granit IP65 0-10V 90W 12700lm 865 WB - 0039598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12700 lm
efficacité lumineuse - 141 lm/W
puissance du système - 90 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288395982
Réf. Sonepar
00021839598
Réf. Fournisseur
0039598
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
12700 lm
efficacité lumineuse:
141 lm/W
puissance du système:
90 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
140000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
10
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
166 mm
longueur:
308 mm
diamètre externe:
308 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
type de connexion:
borne automatique
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
Les Atouts de la gamme:
Granit IP65 0-10V 90W 13000lm 865 WB - armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 6500K. IRC>80. Distribution lumineuse à 85°. Flux lumineux sortant 12700lm. Puissance consommée 90W. Efficacité lumineuse 141lm/W. Facteur de puissance 0,95. Durée de vie (L80) : 70.000h. Gestion 0-10V. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique de 10 (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Possibilité d'ajouter en option un capteur hyper-fréquence directement sur le produit sans outil. Marquage D pour environnement inflammable. Certifié ENEC. Certifié IFS. Dimensions (LxlxH) : 308x308x166mm. Poids: 2,43kg. Suspension de type chaîne et mousqueton fournie. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.


