Sylvania - Armatures industrielles START Highbay Multipuissance Accessoire étrier - 0039445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 64 mm
longueur - 285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288394459
Réf. Sonepar
00021839445
Réf. Fournisseur
0039445
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
64 mm
longueur:
285 mm
hauteur:
180 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non