Sylvania - Armatures industrielles Sylbay L2 57W 9100lm 840 Allée DALI - 0040303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9100 lm
efficacité lumineuse - 160 lm/W
puissance du système - 57 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288403038
Réf. Sonepar
00021840303
Réf. Fournisseur
0040303
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
9100 lm
efficacité lumineuse:
160 lm/W
puissance du système:
57 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau diffus
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
242.3...264.4 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau du réflecteur:
plastique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
5.1
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
largeur:
386 mm
hauteur/profondeur:
133 mm
longueur:
410 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
Les Atouts de l'article:
Armature LED haute efficacité, grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 30x60°. Flux lumineux 9100lm. 57W. Efficacité 159lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie L80: 120.000h. DALI. GR1. IP65. IK08. Classe I Compatible régimes de neutre IT, TT et TN. 850°C. T° de fonctionnement -40°C à +50°C. Taux de distorsion harmonique : 5,1%. SDCM:3. Marquage D. Certifié VDE (DIN 18032 Ball-Proof). LxlxH : 410x386x133mm. 5,03kg. Garantie 5 ans. CEE
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT, TN). Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installations en Sodium haute pression.


