Sylvania - Armatures industrielles Sylbay L2 57W 9100lm 840 Large DALI - 0040302

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Armatures industrielles Sylbay L2 57W 9100lm 840 Large DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9100 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288403021

Réf. Sonepar

00021840302

Réf. Fournisseur

0040302

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

9100 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

57 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

242.3...264.4 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau du réflecteur:

plastique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

5.1

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

386 mm

hauteur/profondeur:

133 mm

longueur:

410 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

Armatures industrielles - Sylbay L2 57W 9100lm 840 Large DALI

Les Atouts de l'article:

Armature LED haute efficacité, grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 75°. Flux lumineux 9100lm. 57W. Efficacité 159lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie L80: 120.000h. DALI. GR1. IP65. IK08. Classe I Compatible régimes de neutre IT, TT et TN. 850°C. T° de fonctionnement -40°C à +50°C. Taux de distorsion harmonique : 5,1%. SDCM:3. Marquage D. Certifié VDE (DIN 18032 Ball-Proof). LxlxH : 410x386x133mm. 5,03kg. Garantie 5 ans. CEE

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT, TN). Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installations en Sodium haute pression.