Sylvania - Borne extérieure START Bollard IP65 support à sceller - 0047998

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Borne extérieure START Bollard IP65 support à sceller

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 174 mm

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288479989

Réf. Sonepar

00021847998

Réf. Fournisseur

0047998

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

174 mm

longueur:

250 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Borne extérieure START Bollard LED IP65 Accessoire support à sceller