Sylvania - Borne extérieure START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK - 0047940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410288479408
Réf. Sonepar
00021847940
Réf. Fournisseur
0047940
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système:
26 W
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
type de connexion:
autre
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtu par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant:
1200...1200 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
efficience du luminaire:
42 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
réglage des lumens:
non
largeur:
168 mm
longueur:
168 mm
diamètre:
168 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
F