Sylvania - Borne START eco Bollard "L" IP65 PM 8W 620 830 Noir - 0047951

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Borne START eco Bollard "L" IP65 PM 8W 620 830 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-ECLAIRAGE EXTERIEU

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288479514

Réf. Sonepar

00021847951

Réf. Fournisseur

0047951

Réf. Commerciale

Sylvania

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

efficacité lumineuse:

78 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.57

réglage des lumens:

non

largeur:

160 mm

longueur:

90 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne extérieure START eco Bollard "L" LED IP65 PM 8W 620 830 Noir

Les Atouts de la gamme:

Gamme de bornes LED aux lignes épurées destinées à l'éclairage extérieur. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 780lm. IRC80. SDCM 5. Conception thermique très efficace. Fonctionne sur une page de températures entre -20°C et +45°C. Durée de vie 30.000 heures (L70B50).