Sylvania - Chemins lumineux Isoline 1690 module vide câblé DALI 8C - 0042519


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
angle de faisceau - faisceau diffus
longueur - 1690 mm
largeur - 62 mm
hauteur/profondeur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LIGNES CONTINUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288425191
Réf. Sonepar
00021842519
Réf. Fournisseur
0042519
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP):
IP20
angle de faisceau:
faisceau diffus
longueur:
1690 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
courant nominal:
0...0 mA
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
Module 1690mm DALI câblé sans éclairage. Aluminium.