Sylvania - Dalle lumineuse Accessoire Kit brancard dimensions 600x600mm - 0062317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 652 mm
longueur - 652 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288623177
Réf. Sonepar
00021862317
Réf. Fournisseur
0062317
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
652 mm
longueur:
652 mm
hauteur:
38 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non