Sylvania - Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200x600 58W 5900Lm 840 LILO - 0042202

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Dalle lumineuse START Panel Backlit 1200x600 58W 5900Lm 840 LILO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5900 lm

  • puissance du système - 58 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288422022

Réf. Sonepar

00021842202

Réf. Fournisseur

0042202

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

5900 lm

puissance du système:

58 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1195 mm

efficacité lumineuse:

102 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

241.7...292.9 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

31

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

53

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1200

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Panneau LED:

Oui

Dalle lumineuse à LED START Panel Technologie Backlit (rétroéclairée) 1200x600mm 58W 5900Lm 840 LILO

Les Atouts de la gamme:

Gamme de dalles lumineuses LED à technologie backlit ( éclairage par le fond). Efficacité lumineuse jusqu'à 119lm/W. UGR <19 . SDCM <3. IRC 80. GR0 . Existe en 3000K et 4000K. Flux lumineux jusqu'à 5900 lm. IP 40/20. IK 03. Classe electrique niveau 2. Durée de vie 50 000h L80B50. Existe en DALI Flux jusqu'à 5900lm. Efficacité jusqu'à 126lm/W. Température de couleur : 3000 K ou 4000 K. UGR<19. IRC 80. SDCM<3. GR0. IP40/IP44. IK03. Classe 2. Dimensions : 595x595x25/35mm. Durée de vie : 71 000 h (L80). Garantie 5 ans. Dalle LED BACKLIT (rétroéclairée). Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo et câble de sécurité de série. Versions ON/OFF, DALI ou SylSmart Connected Building SSA avec capteur intégré.