fin de vie

Sylvania - DE 118mm ECO 230V 120W R7s - 0021713

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2250 lm

  • température de couleur - 2950 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288217130

Réf. Sonepar

00021821713

Réf. Fournisseur

0021713

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

120 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2250 lm

température de couleur:

2950 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

120 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

modèle:

clair

longueur totale:

120 mm

diamètre:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

D

protection contre les UV:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

verre torsadé:

Non

Lampes Halogène Double Culot DE 118mm ECO 230V 120W R7s