fin de vie

Sylvania - Détecteur encastré Détection PIR IP55 Pres/Abs + Lux - 0041541

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • indice de protection (IP) - IP55

  • profondeur - 68.5 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GESTION D'ECLAIRAGE-LIGHTING CONTROLS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288415413

Réf. Sonepar

00021841541

Réf. Fournisseur

0041541

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle:

capteur de présence

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

68.5 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

76 mm

hauteur:

69 mm

Accessoire de détection de présence - Détecteur encastré Version avec détection PIR (technologie Passive-InfraRouge) IP55 Présence/Absence + Lux

Les Atouts de la gamme:

Permet de commander l'installation d'éclairage selon la présence de personnes et la luminosité. Déte cteurs encastrés PIR. Zone de détection : diamètre 7m à hauteur de montage 2,8m. Temporisation : 10 sec. à 99 min.. Diamètre encastrement 64 mm