Sylvania - Downlight SYLFLAT 14W saillie 1400LM Carré 4000K - 0053304

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Downlight SYLFLAT 14W saillie 1400LM Carré 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1440 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288533049

Réf. Sonepar

00021853304

Réf. Fournisseur

0053304

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

1440 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

220 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

Downlight Led - SYLFLAT 14W saillie 1400LM Carré 4000K

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED 13 W, 18 W et 23 W encastré ou saillie. Flux lumineux élevé - jusqu’à 2 220 lm (SYLFLAT ROND 4 000 K). Technologie économe en énergie - jusqu’à 99 lm/W (SylFlat LED 1 790 lm rond 4 000 K). Bénéficie d’un éclairage périphérique LED et d’un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Extra-plat : - Hauteur d'encastrement <27 mm pour la version encastré dimmable - Hauteur d’encastrement : 40 mm pour la version saillie non dimmable. Corps en polycarbonate (pour la version non dimmable) ou aluminium (pour la version dimmable) . IP44 pour les versions encastrées dimmables. Durée de vie : 25.000h (pour la version non dimmable) et 30.000h (pour la version dimmable). Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO) pour les versions dimmables.