Sylvania - Driver OptiClip OSRAM FIT 30W 700MA+DC autres - 0044040

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Driver OptiClip OSRAM FIT 30W 700MA+DC autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 23...42 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288440408

Réf. Sonepar

00021844040

Réf. Fournisseur

0044040

Réf. Commerciale

Sylvania

tension de sortie:

23...42 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire Driver OptiClip OSRAM FIT 30W 700MA+DC autres

Les Atouts de la gamme:

Driver OptiClip OSRAM FIT 30W 700MA+DC autres