Sylvania - Drivers LED - Driver Flex Pro 200W 24VIP67 - 9014935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 832...8330 mA
puissance de sortie - 20...200 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9006210737867
Réf. Sonepar
00021000050
Réf. Fournisseur
9014935
Réf. Commerciale
Sylvania
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
832...8330 mA
puissance de sortie:
20...200 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
232 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
44 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
200 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Driver à tension constante 200W 24V IP67 pour gamme START Flex et Flex Pro