Sylvania - Drivers LED - Driver Flex Pro 20W 24V - 9014937

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Drivers LED - Driver Flex Pro 20W 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • longueur - 168 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00021000083

Réf. Fournisseur

9014937

Réf. Commerciale

Sylvania

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

168 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Drivers LED - Driver à tension constante pour bandeaux lumineux Flex Pro 20W 24V