Sylvania - Drivers LED - Driver Flex Pro 60W 24V - 9014922

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 750...2500 mA

  • puissance de sortie - 18...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

9006210634197

Réf. Sonepar

00021063419

Réf. Fournisseur

9014922

Réf. Commerciale

Sylvania

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

750...2500 mA

puissance de sortie:

18...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

225 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

60 W

classe de protection:

III

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Drivers LED - Driver à tension constante pour bandeaux lumineux Flex Pro 60W 24V