Sylvania - Encastré de sol Interrata Inclinable L IP67 Claire 2000lm 830 MB - 0049044

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Encastré de sol Interrata Inclinable L IP67 Claire 2000lm 830 MB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 224 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288490441

Réf. Sonepar

00021849044

Réf. Fournisseur

0049044

Réf. Commerciale

Sylvania

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

224 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

265 mm

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

29 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

910...910 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

69 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

265 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

longueur:

265 mm

diamètre externe:

260 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Encastré de sol Extérieur Interrata Inclinable L IP67 Claire 2000lm 830 MB

Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED encastré de sol rond avec anneau en acier inoxidable. Livré avec vis anti-vandal et précâblage 2m. Angle du faisceau : 25°. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 2000lm. Puissance consommée 29W. Durée de vie (L70B50) : 50.000h. IP65, IK10. Charge supportée : 2000kg