Sylvania - Etanche Accessoire Connecteur rapide femelle - 0048880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 27 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288488806
Réf. Sonepar
00021848880
Réf. Fournisseur
0048880
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
27 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
34 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non