Sylvania - Etanche Accessoire Etriers de fixation (lot de 2) - 0048881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 38 mm
longueur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288488813
Réf. Sonepar
00021848881
Réf. Fournisseur
0048881
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
38 mm
longueur:
52 mm
hauteur:
24 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


