fin de vie

Sylvania - Etanche Splitter 5P Start et Sylproof Tubular - 0042492

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Etanche Splitter 5P Start et Sylproof Tubular

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 59 mm

  • longueur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288424927

Réf. Sonepar

00021842492

Réf. Fournisseur

0042492

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

59 mm

longueur:

96 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Etanche Splitter 5P Start et Sylproof Tubular

Les Atouts de la gamme:

Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo