fin de vie

Sylvania - Etanche START Waterproof 1500MM Boitier Vide pour Tube LED 1X - 0047924

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Etanche START Waterproof 1500MM Boitier Vide pour Tube LED 1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288479248

Réf. Sonepar

00021847924

Réf. Fournisseur

0047924

Réf. Commerciale

Sylvania

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

69 mm

hauteur/profondeur:

78 mm

longueur:

1560 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Panneau LED:

Non

Etanche START Waterproof 1500MM Boitier Vide pour Tube LED 1X

Les Atouts de la gamme:

Etanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes LED de marque SYLVANIA 20W et 27W fabriqués après février 2017.