fin de vie

Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 5000LM T 4K DALI - 0048618

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 5000LM T 4K DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5000 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES ETANCHES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288486185

Réf. Sonepar

00021848618

Réf. Fournisseur

0048618

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

5000 lm

Etanche START Waterproof LED G3 1200MM 5000LM T 4K DALI