Sylvania - Etanche START Waterproof LED G3 1500MM 7000LM T 4K QC - 0048653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES ETANCHES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288486536
Réf. Sonepar
00021848653
Réf. Fournisseur
0048653
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile:
7000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Etanche START Waterproof LED G3 1500MM 7000LM T 4K QC