Sylvania - Gestion d'Eclairage SylSmart CBU HB17M IP65 Sensor - 9041534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GESTION D'ECLAIRAGE-ACCESSOIRES SYLSMART SSC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3172670415341
Réf. Sonepar
00021000023
Réf. Fournisseur
9041534
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
80 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
80 mm