Sylvania - Incandescence - Lampe PIGMY Four 15W 22mm 240V E14 - 0008074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 90 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES A INCANDESCENCE-INCANDESCENT SPECIAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288080741
Réf. Sonepar
00021808074
Réf. Fournisseur
0008074
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
90 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
couleur:
blanc
courant nominal:
0 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
49 mm
adapté à un four:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh