Sylvania - Isoline 1690 56W 8800lm Intensif 840 DALI 8C - 0042523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8800 lm
puissance du système - 56 W
efficacité lumineuse - 157 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LIGNES CONTINUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288425238
Réf. Sonepar
00021842523
Réf. Fournisseur
0042523
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile:
8800 lm
puissance du système:
56 W
efficacité lumineuse:
157 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
60000 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
type de câblage:
câblage traversant inclus
longueur:
1690 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
233.3...254.5 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
taux de distorsion harmonique (THD):
5.5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de la gamme:
Chemin lumineux LED haute performance. Température de couleur 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 60°. Flux lumineux 8800lm. Puissance consommée 56W. Efficacité lumineuse 157lm/W. Version DALI. Maintien du flux de L80B10: 60.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP20. IK03. Classe I.