Sylvania - Kit Inset Alu.B 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIM - 3001762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 345 lm
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP23
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711971017622
Réf. Sonepar
00021101762
Réf. Fournisseur
3001762
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile:
345 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP23
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
75...75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
85 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
345...345 lm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
83 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
longueur:
83 mm
diamètre externe:
83 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...2 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
76 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Spot encastré LED orienta ble IP23 ou IP44 - Conforme à la nouvelle norme IP 44 EN 60432-1. Kits IP23. Livré avec lampe RefLED V3 3000K ou 4000K Dimjusqu'à 345lm