Sylvania - Kit Inset Blanc 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIM - 3001760

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Kit Inset Blanc 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 345 lm

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA

Voir tous les produits de cette série

EAN

8711971017608

Réf. Sonepar

00021101760

Réf. Fournisseur

3001760

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

345 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP23

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

345...345 lm

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

83 mm

diamètre externe:

83 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...2 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

76 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spots encastrés Led - Kit Inset Blanc 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIMMABLE

Les Atouts de la gamme:

Spot encastré LED orienta ble IP23 ou IP44 - Conforme à la nouvelle norme IP 44 EN 60432-1. Kits IP23. Livré avec lampe RefLED V3 3000K ou 4000K Dimjusqu'à 345lm