Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Fast-Start 840 E27 15W - 0035118

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES FLUO-COMPACTES-MINI-LYNX FAST START T3

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288351186

Réf. Sonepar

00021835118

Réf. Fournisseur

0035118

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

220...240 V

fréquence:

50...50 Hz

forme de la lampe:

droit

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur de la lumière:

840

adapté au courant de secours/à la tension continue:

Non

diamètre:

48 mm

utilisation à l'extérieur:

Non

détecteur crépusculaire intégré:

Non

fréquence de démarrage au choix:

Non

longueur totale:

114 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

dimmable/gradable:

Non

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie FAST-START 840 E27 15W

Les Atouts de la gamme:

Lampe fluo-compacte à économie d'énergie - allumage instantané. Démarrage Fast-Start sans scintillement en moins de 2 secondes. Disponible en Blanc chaud (3000K), Blanc neutre (4000K) ou Blanc lumière du jour (6000K). Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Très bon rendu des couleurs (IRC>80). Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. 8W (450lm) = 40W incandescence. 11W (600lm) = 50W incandescence. 15W (900lm) = 70W incandescence. 20W (1200lm) = 90W incandescence. 23W (1550lm) = 105W incandescence.