Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-D 18W 830 G24d-2 - 0025910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1210 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES FLUO-COMPACTES-LYNX D/DE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288259109
Réf. Sonepar
00021825910
Réf. Fournisseur
0025910
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G24d-2
flux lumineux de la source:
1210 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
35 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
longueur totale:
153 mm
starter intégré:
Oui
technologie amalgame:
Non
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.




