Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-D 26W 827 G24d-3 - 0025907

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES FLUO-COMPACTES-LYNX D/DE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288259079

Réf. Sonepar

00021825907

Réf. Fournisseur

0025907

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24d-3

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

35 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

174 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

autre

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-D 26W 827 G24d-3

Les Atouts de la gamme:

Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.