Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-T 18W 830 GX24d-2 - 0027801

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - GX24d-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LAMPES FLUO-COMPACTES-LYNX T/TE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288278018

Réf. Sonepar

00021827801

Réf. Fournisseur

0027801

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

GX24d-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

49 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

120 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

autre

nombre de tubes de lampe:

3

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-T 18W 830 GX24d-2

Les Atouts de la gamme:

Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 16W = 1210lm. 26W - 1800lm.