Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-TE FSD 42W 840 GX24q-4 - 0027861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX24q-4
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288278612
Réf. Sonepar
00021827861
Réf. Fournisseur
0027861
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
42 W
Culot:
GX24q-4
flux lumineux de la source:
3200 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
0 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
166 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée. Allumage instantané Fast-Start, sans scintillement. Gradation possible. Efficacité lumineuse élevée, excellent rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast électronique. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. Culot GX24q. 18W = 1200lm. 26W = 1800lm. 32W = 2400lm. 42W = 3200lm.




