fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 3,1W 230lm 865 36° - 0029158

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 3.1...3.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-RefLED ES50 GU10

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288291581

Réf. Sonepar

00021829158

Réf. Fournisseur

0029158

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

3.1...3.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

13.5...13.5 mA

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

460 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 3,1W 230lm 865 36°

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie : 15.000 heures. Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.