Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° - 0029160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-RefLED ES50 GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288291604
Réf. Sonepar
00021829160
Réf. Fournisseur
0029160
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
GU10
flux lumineux:
345...345 lm
puissance de la lampe:
4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
18.3...18.3 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
345 lm
intensité lumineuse:
770 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36°. Lampe LED GU10 à réflecteur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80. 3000K ou 4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie : 15.000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.