Sylvania - Lampes LED RefLED R50 4,9W 470lm 830 E14 - 0029205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E14 
- flux lumineux - 470...470 lm 
- puissance de la lampe - 4.9...4.9 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LAMPES LED-LED R50/PAR16
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288292052
Réf. Sonepar
00021829205
Réf. Fournisseur
0029205
Marque
Sylvania
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
83 mm
désignation de la lampe:
R50
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
21.3...21.3 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
champignon
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes à réflecteur LED en remplacement des spots R39/R50/63/80. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Jusqu'à 85% d'économies d'énergie. IRC : 80 - Disponible en blanc chaud (3000K). Faisceau : 120°. Coûts de maintenance réduits. Durée de vie - 15.000 heures. Application : Idéal pour l'éclairage des Cafés-Hôtels-Restaurants, commerces et résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



