Sylvania - Lampes LED RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL - 0026546

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes LED RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 3.3...3.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-RefLED ES50 GU10

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288265469

Réf. Sonepar

00021826546

Réf. Fournisseur

0026546

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

3.3...3.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32000...32000 mA

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

500 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Retro ES50 V2 230LM 830 36° SL

Les Atouts de la gamme:

Lampe LED en verre effet RETRO sans rebord de couleur - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 345 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 66 lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Un seul point lumineux pour un faisceau de qualité et uniforme. Faisceau : 36°. Durée de vie (L70F50) : 15.000 heures . idéale pour le remplacement des lampes directionnelles halogènes 50W. Garantie 3 ans.