Sylvania - Lampes LED RefLED Retro PAR38 15W 1200lm DIM 830 IP65 E27 40° - 0029200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1200...1200 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-RefLED PAR38
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288292007
Réf. Sonepar
00021829200
Réf. Fournisseur
0029200
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
1200...1200 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
134 mm
désignation de la lampe:
PAR38
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
65.2...65.2 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1200 lm
intensité lumineuse:
2400 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
121 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED™ Retro PAR38 15W 1200LM DIM 830 IP65 E27 40° . RefLED™ Retro PAR : gamme de lampes LED PAR possédant le même aspect et le même rendu que les Lampes PAR traditionnelles. La gamme RefLED™ Retro PAR est disponible en version dimmable pour les versions PAR20, PAR30 et PAR38 IP65. La version RefLED™ PAR38 IP65 convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur (selon luminaire utilisé). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36 / 40°. Durée de vie: jusqu'à 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



