Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro ES50 6W 620lm IRC?80 4000K 36° - 0029119

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPES LED-RefLED ES50 GU10

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288291192

Réf. Sonepar

00021829119

Réf. Fournisseur

0029119

Marque

Sylvania

Culot:

GU10

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

103 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

26.1...26.1 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

620 lm

intensité lumineuse:

1080 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 6W 620lm 840 36°

Les Atouts de la gamme:

RefLED Superia Retro ES50 6W 620LM 840 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.