Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm IRC?80 6500K 36° - 0029235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 621...621 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-RefLED MR16
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288292359
Réf. Sonepar
00021829235
Réf. Fournisseur
0029235
Marque
Sylvania
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
621...621 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
500...500 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
621 lm
intensité lumineuse:
1000 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm 865 36°. Gamme de lampes LED à réflecteur - Forme MR16 - Culot GU5.3. Dimensions 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. IRC : 80 - Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Faisceau : 36°. Coûts de maintenance réduits. Longue durée de vie - 15.000 heures. Idéale pour l'éclairage des bijouteries et des vitrines. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



