Sylvania - Lampes LED ToLEDo G120 20W 2450lm 865 E27 - 0026904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 2450...2450 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 123 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288269047
Réf. Sonepar
00021826904
Réf. Fournisseur
0026904
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
2450...2450 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
123 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
175 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
173.9...173.9 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2450 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
120 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED G120 20W - Culot E27 . ToLEDo™ Globe G120 - Equivalent 150W . Faisceau 180°