fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo G4 1,9W 200lm 827 - 0029654

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 1.9...1.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288296548

Réf. Sonepar

00021829654

Réf. Fournisseur

0029654

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

1.9...1.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

45 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

158.3...158.3 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

16 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

Les Atouts de la gamme:

Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergetiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.