fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo G9 4,8W 600lm 827 - 0029673

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288296739

Réf. Sonepar

00021829673

Réf. Fournisseur

0029673

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G9

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

4.8...4.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

59 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

20.9...20.9 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

600 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

18 mm

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo G9 4,8W 600lm 827