fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 17,5W 1921lm 827 E27 - 0027904

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1921...1921 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288279046

Réf. Sonepar

00021827904

Réf. Fournisseur

0027904

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

1921...1921 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

143 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1921 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A67 17,5W 1921lm 827 E27