Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 17W 1920lm IRC?80 4000K E27 - 0030042

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1920...1920 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288300429

Réf. Sonepar

00021830042

Réf. Fournisseur

0030042

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

1920...1920 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

128 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

69.6...69.6 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1920 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A67 17W 1920lm 840 E27