Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 17W 1920lm IRC?80 6500K E27 - 0030043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1920...1920 lm
puissance de la lampe - 16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288300436
Réf. Sonepar
00021830043
Réf. Fournisseur
0030043
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
1920...1920 lm
puissance de la lampe:
16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
128 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
69.6...69.6 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1920 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non