Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm DIM 820 E27 - 0029981

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 38 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288299815

Réf. Sonepar

00021829981

Réf. Fournisseur

0029981

Marque

Sylvania

Culot:

E27

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

38 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

184 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

190 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.22

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Lifestyle Black G190 4W 150lm Dimmable 820 E27

Les Atouts de la gamme:

Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.