Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27 - 0029983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 150...150 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 38 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288299839
Réf. Sonepar
00021829983
Réf. Fournisseur
0029983
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
150...150 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
38 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
173 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
180 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.22
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



