Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27 - 0029982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TOLEDO GLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288299822
Réf. Sonepar
00021829982
Réf. Fournisseur
0029982
Marque
Sylvania
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
184 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
190 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



